630x440x460mm 収納ケース(キャリー付/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963007 品番EA505-10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,950
販売価格(税別)
24,500

持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル付。
中仕切り等が無い為、多くの物を難なく収納可能。

容量(L)65 エスコ品番EA505-10B 材質本体:ポリプロピレン、伸縮式ハンドル:アルミ(パイプ部分)、ポリカ-ボネート(持ち手部分) 幅(mm)(ハンドルパイプ)27 質量(kg)7.3 耐荷重(kg)80(全体/垂直静止荷重時) ハンドル長さ(mm)(最大)465 取付穴径(Φmm)12 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)460 外寸法・奥行(mm)440 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)365 有効内寸法・幅(mm)520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする