エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バックルコンテナ
780x460x610mm 収納ケース(樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963095
品番
EA505-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
完全防水ではありません。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
容量(L)
135
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
780×460×610
エスコ品番
EA505-15
材質
PP
寸法(mm)
780×460×610
質量(kg)
5.33
コンテナ種類
ベタ目