EA505-32 410x310x325mm/25L 収納ケース エスコ 49963192

410x310x325mm/25L 収納ケース

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49963192品番EA505-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,136
販売価格(税別)
3,760

レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。
バケツとしての利用の他、長靴等の深さのある小物の収納にも便利です。
ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。
フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。

容量(L)25外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325エスコ品番EA505-32材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂質量(g)1745有効内寸(mm)300×220×285耐荷重(kg)約180外寸(mm)410×310×325コンテナ種類ベタ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49963192
2019-12-14
用途: 丸鋸保存用

丸鋸を格納するのにちょうど良いサイズでした。疲れた時に休める椅子として利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする