465x333x322mm 収納ケース(ブルー/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963278 品番EA505-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,114
販売価格(税別)
3,740

丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165〜190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)465×333×322 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70 エスコ品番EA505-6 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)2.6 ブルー/ブラック タイプ中皿あり 容量(L)27 外寸(mm)465×333×322 内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70 取付穴(mm)18×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする