エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
342x211x161mm 工具箱(中皿付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963314
品番
EA505AC-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
中皿は2段重ねが可能。小物の仕分けに便利です。
大阪デザインセンター選定商品。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
342×211×161
エスコ品番
EA505AC-2A
質量(kg)
1
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)
342
外寸法・高さ(mm)
161
外寸法・奥行(mm)
211