エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
530x253x220mm 工具箱(中皿付/OD色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963436
品番
EA505K-530D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,851
販売価格(税別)
¥
4,410
バスケットに入れる
仕様
中皿付
エスコ品番
EA505K-530D
寸法(mm)
530×253×220
質量(kg)
2.7
色
OD
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)
22×4.5