エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
697x330x250mm 工具箱(中皿付/青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963454
品番
EA505K-690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
697×330×250
付属品
L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番
EA505K-690
質量(kg)
3.4
色
ブルー
材質(本体)
耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)
19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)
697
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
330