エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
450x243x210mm 工具箱(中皿付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49963497
品番
EA505KB-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
幅400mmまで収納可能。
衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。
変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。
落ちても開かない強力弓型バックル。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×243×210
エスコ品番
EA505KB-450
質量(kg)
2.1
材質(本体)
高耐衝撃性コポリマー樹脂
取付穴(mm)
19×4.5
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
210
外寸法・奥行(mm)
243