297x180x126mm 工具箱(中皿付/青)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963603 品番EA505MC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)297×180×126 エスコ品番EA505MC-1 材質中皿:耐衝撃性コーポリマー、ハンドル:耐衝撃性コーポリマー 寸法(mm)(蓋底)119 質量(kg)0.572 ブルー 材質(本体)PP 質量(g)575 外寸法・幅(mm)297 外寸法・高さ(mm)126 外寸法・奥行(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする