370x275x170mm パーツボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49963725 品番EA505RG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,291
販売価格(税別)
4,810

縁の突起が上蓋とかみ合う為、密閉性に優れています。積み重ね可能。ロック付(2ヶ所)。
EA505RG-2の上に、-1を2個、-3の上に-2を2個重ねることもできる為、保管場所の省スペース化に大変役立ちます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×170 エスコ品番EA505RG-2 質量(kg)1.11 材質(本体)PP 質量(g)1110 取付穴径(Φmm)6 外寸法・幅(mm)370 外寸法・高さ(mm)170 外寸法・奥行(mm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする