エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x334mm/50.2L 折畳コンテナ(赤/蓋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964005
品番
EA506AA-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,831
販売価格(税別)
¥
6,210
バスケットに入れる
容量(L)
50.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×334
色
レッド
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
95
エスコ品番
EA506AA-142
材質
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493×335×304
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
334
外寸法・奥行(mm)
366