エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x322mm/50.4L 折畳コンテナ(窓開・青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964084
品番
EA506AA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,565
販売価格(税別)
¥
4,150
バスケットに入れる
一面のみ窓が開きます。(開閉ロック可能)
積み重ね可能。
容量(L)
50.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×322
色
青
フタの有無
なし
適合
ふた: EA506AA-51(別売)
エスコ品番
EA506AA-15
材質
PP
寸法(mm)
530×366×322
スタッキング
可