エスコ
エスコの コンテナー
エスコの コンテナ用オプション
エスコの フタ
657x446x17mm/折畳コンテナ用ふた(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964242
品番
EA506AA-18DF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
積み重ね可能。
コンテナ上部とピッタリ適合する内容物の保管に便利なコンテナ用フタです。
適合
コンテナ:EA506AA-18D、18E用
色
イエロー
エスコ品番
EA506AA-18DF
材質
PP
寸法(mm)
657×446×17
質量(g)
800