エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964443
品番
EA506AA-30D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
積み重ね可能。
50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。
上蓋ロック機構付。
容量(L)
20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
364×264×283
色
OD色
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-30D
材質
PP
寸法(mm)
364×264×283
スタッキング
可