エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
531x368x334mm/49.6L 折畳コンテナ(透明/青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964687
品番
EA506AA-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,215
販売価格(税別)
¥
5,650
バスケットに入れる
積み重ね可能。
側面の片側(長辺部分・短辺部分)に扉がついており、積み重ね状態でも2方向から内容物の出し入れが可能。
容量(L)
49.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
531×368×334
色
透明ブルー
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
92
エスコ品番
EA506AA-46
材質
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
491×334×303
外寸法・幅(mm)
531
外寸法・高さ(mm)
334
外寸法・奥行(mm)
368
スタッキング
可