エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964705
品番
EA506AA-4D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,895
販売価格(税別)
¥
4,450
バスケットに入れる
積み重ね可能。
スライドロック付。
容量(L)
50.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×344
色
OD色
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-4D
材質
PP
寸法(mm)
530×366×344
スタッキング
可