エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964714
品番
EA506AA-4E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,320
販売価格(税別)
¥
21,200
バスケットに入れる
積み重ね可能。
上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。
容量(L)
50.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×344
色
OD色
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-4E
材質
PP
寸法(mm)
530×366×344
スタッキング
可