エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964863
品番
EA506AA-7E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,150
販売価格(税別)
¥
26,500
バスケットに入れる
積み重ね可能。
上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。
容量(L)
75.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×340
色
OD色
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-7E
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
649×439×340
スタッキング
可