エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
649x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付3個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964924
品番
EA506AA-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,860
販売価格(税別)
¥
22,600
バスケットに入れる
積み重ね可能。ふた付。
ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。
深型なのでたくさん収納できます。
容量(L)
92.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×440×419
色
ブルー
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
91
エスコ品番
EA506AA-9A
材質
PP
質量(g)
4230
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×406×390
外寸法・幅(mm)
649
外寸法・高さ(mm)
419
外寸法・奥行(mm)
440
スタッキング
可