エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの メッシュコンテナ
569x359x305mm/46.5L コンテナ(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49964976
品番
EA506AB-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,942
販売価格(税別)
¥
7,220
バスケットに入れる
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
容量(L)
46.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
569×359×305
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AB-15A
材質
PP
寸法(mm)
569×359×305
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ