390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49965527 品番EA506AB-56A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,288
販売価格(税別)
2,080

移動に便利なキャスター付。積み重ね可能。
押入れ下段(半間)に4個入る大きさです。
奥行720mmなので、たっぷり収納できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×720×330 クリアー エスコ品番EA506AB-56A 材質PP 質量(g)2110 フタあり 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)330 外寸法・奥行(mm)720 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)620 有効内寸法・高さ(mm)290 有効内寸法・幅(mm)300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする