390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー/10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49965536 品番EA506AB-56BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900

移動に便利なキャスター付。積み重ね可能。
押入れ下段(半間)に4個入る大きさです。
奥行720mmなので、たっぷり収納できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×720×330 クリアー エスコ品番EA506AB-56BA 材質PP 質量(g)2110 フタあり 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)330 外寸法・奥行(mm)720 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)620 有効内寸法・高さ(mm)290 有効内寸法・幅(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする