EA506AB-57 390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ 49965545

390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1個注文コード49965545品番EA506AB-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,827
販売価格(税別)
2,570

奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。
たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。
ふたに溝があるので積み重ねも可能です。
安定感のある下から留めるバックルを採用しています。
移動に便利なキャスター付です。

容量(L)101クリアーエスコ品番EA506AB-57材質PP質量(g)2300フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)320

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49965545
2024-08-09
用途: 引越し
横井建築設計室建設業・工事業

昔に比べて厚みが薄くなった
中身に重い製品入れて重ねても
長年耐えられるならばいいのですが、
なかなかこのコストではどうだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする