エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バックルコンテナ
390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965554
品番
EA506AB-57B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
ふたに溝があるので積み重ねも可能です。
奥行きのある大容量のキャリーケースです。
たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。
移動に便利なキャスター付です。
容量(L)
101
色
クリアー
エスコ品番
EA506AB-57B
材質
PP
質量(g)
2300
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
350(キャスター含む)
外寸法・奥行(mm)
740
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
650
有効内寸法・高さ(mm)
320(キャスター含まず)
有効内寸法・幅(mm)
320