440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49965572 品番EA506AB-58B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。
たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。
ふたに溝があるので積み重ねも可能です。
安定感のある下から留めるバックルを採用しています。
移動に便利なキャスター付です。

容量(L)114 クリアー エスコ品番EA506AB-58B 材質PP 質量(g)2500 フタあり 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む) 外寸法・奥行(mm)740 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず) 有効内寸法・幅(mm)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする