エスコ
エスコの コンテナー
エスコの カゴ
530x368x197mm/27.6L コンテナ(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965728
品番
EA506AB-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
容量(L)
27.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×368×197
エスコ品番
EA506AB-7A
材質
PP
形状
角型
寸法(mm)
530×368×197
取手
あり