エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
507x366x253mm/33.0L バスケット(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965764
品番
EA506AB-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,927
販売価格(税別)
¥
3,570
バスケットに入れる
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AB-9A
材質
PP
容量(L)
33
有効内寸法・間口(mm)
507
有効内寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・高さ(mm)
253