エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの 2色コンテナ
576x319x98mm/12.0L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965807
品番
EA506AD-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
12
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
576×319×98
スタッキング
可
エスコ品番
EA506AD-22A
材質
PP
寸法(mm)
576×319×98
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ