エスコ
500x380x110mm/15.4L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49965834
品番
EA506AD-26A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
容量(L)
15.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×380×110
エスコ品番
EA506AD-26A
材質
PP
寸法(mm)
500×380×110
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ