エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの 2色コンテナ
448x294x172mm/16.0L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49965852
品番
EA506AD-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
容量(L)
16
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
448×294×172
エスコ品番
EA506AD-28A
材質
PP
寸法(mm)
448×294×172
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ