AWSCR-16.00CV-T Abracon セラミック発振子 16MHz  3-Pin SMD ABRACON 49965966

Abracon セラミック発振子 16MHz 3-Pin SMD

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(1000個)注文コード49965966品番AWSCR-16.00CV-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様
共振周波数 = 16MHz
周波数許容性 = ±0.5%
負荷キャパシタンス = 22pF
周波数エージング = ±0.3 %/年
周波数偏差 = ±0.3%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 3
寸法 = 3.7 x 3.1 x 1mm
高さ = 1mm
長さ = 3.7mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -25 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする