エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
650x440x249mm/54.9L ハイテク折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966114
品番
EA506AE-33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
54.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×249
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AE-33A
材質
導電性ポリプロピレン
寸法(mm)
650×440×249
スタッキング
可