エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
370x303x131mm/10.4L コンテナ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966175
品番
EA506AF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
積み重ね可能。
コンテナ底四隅に水抜き孔(約7.5mm)付。
容量(L)
10.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
370×303×131
色
グレー
エスコ品番
EA506AF-10
材質
PP
寸法(mm)
370×303×131
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可