エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの バット・トレー
374x273x64mm/4.6L プラスチックバット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966245
品番
EA506AF-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
多目的に使用できるバット。
凹凸を無くし、滑らかな形状です。
容量(L)
4.6
材質
PP
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
374×273×64
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
329×228×60
色
ライトブルー
エスコ品番
EA506AF-112
寸法(mm)
374×273×64
フタ
なし