ABMM2-16.000MHz-E2 Abracon 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波 ABRACON 49966395

Abracon 水晶振動子 16MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード49966395品番ABMM2-16.000MHz-E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
標準周波数 = 16MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 6mm
幅 = 3.6mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±20ppm
シリーズ抵抗 = 50Ω
周波数エージング = ±2(初年度) ppm / 年
動作温度 Min = -20 ℃
動作温度 Max = +70 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする