エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
658x448x225mm/53.9L コンテナ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966437
品番
EA506AF-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
容量(L)
53.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
658×448×255
色
ライトグレー
エスコ品番
EA506AF-29
材質
PP
寸法(mm)
658×448×255
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可