エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
361x272x81mm/5.5L コンテナ(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966446
品番
EA506AF-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
容量(L)
5.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
361×272×81
色
グリーン
エスコ品番
EA506AF-3
材質
PP
質量(g)
500
有効内寸(mm)
307×232×67
外寸(mm)
361×272×81
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可