エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
656x456x470mm/111.5L コンテナ(クリーム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966577
品番
EA506AF-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
積み重ね可能。
フタは別売です。
容量(L)
111.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
656×456×470
色
クリーム
エスコ品番
EA506AF-52
材質
PP
寸法(mm)
656×456×470
質量(kg)
5.14
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可