曜日別特売
ABM8-26.000MHZ-10-1-U-T Abracon 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波 ABRACON 49966587

Abracon 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード49966587品番ABM8-26.000MHZ-10-1-U-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様
標準周波数 = 26MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 4
長さ = 3.2mm
幅 = 2.5mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm
周波数許容性 = ±10ppm
周波数偏差 = ±10ppm
シリーズ抵抗 = 50Ω
周波数エージング = ±3 ppm/年
動作温度 Min = -10 ℃
動作温度 Max = +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする