エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
700x500x410mm/104L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966595
品番
EA506AF-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,030
販売価格(税別)
¥
27,300
バスケットに入れる
本体とフタの色は異なります。
積み重ね可能。
容量(L)
104
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
700×500×410
仕様
本体のみ(キャスター別売)
エスコ品番
EA506AF-56
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)
700×500×410
質量(kg)
7.1
キャスター
固定車2輪、自在車2輪
キャスター径(Φmm)
65
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可