エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
590x455x200mm/41.9L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966665
品番
EA506AF-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,358
販売価格(税別)
¥
5,780
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
41.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
590×455×200
色
ライトグレー
エスコ品番
EA506AF-66
材質
PP
寸法(mm)
590×455×200
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可