エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
388x222x240mm/15.0L コンテナ(クリアー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966708
品番
EA506AF-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,094
販売価格(税別)
¥
5,540
バスケットに入れる
積み重ね可能。
表面はクリスタル状の透明仕様。積み重なった状態でも内容物の確認が容易です。
容量(L)
14.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
388×222×240
色
クリアー
エスコ品番
EA506AF-9
材質
特殊樹脂
寸法(mm)
388×222×240
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可