エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
1090x790x640mm コンテナ(排水栓・キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966744
品番
EA506AG-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,670
販売価格(税別)
¥
149,700
バスケットに入れる
キャスターはお客様取付です。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
容量(L)
410
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1090×790×640
仕様
キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番
EA506AG-14
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)
1090×790×640
質量(kg)
26.6
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可