エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
1340x865x688mm コンテナ(排水栓・キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966796
品番
EA506AG-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥192,390
販売価格(税別)
¥
174,900
バスケットに入れる
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
容量(L)
503
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1340×865×688
仕様
キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番
EA506AG-24
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)
1340×865×688
質量(kg)
41
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可