エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
883x642x517mm/211L コンテナ(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966814
品番
EA506AG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,570
販売価格(税別)
¥
68,700
バスケットに入れる
キャスターはお客様取付です。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
容量(L)
211
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
883×642×517
仕様
キャスター付
エスコ品番
EA506AG-3
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)
883×642×517
質量(kg)
15.1
キャスター径(Φmm)
100
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可