エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの メッシュコンテナ
925x665x570mm/273.5L コンテナ(キャスター付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966857
品番
EA506AG-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,500
販売価格(税別)
¥
35,000
バスケットに入れる
Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
容量(L)
273.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
925×665×570
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
840×575×540
色
ブルー
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AG-52
材質
PE
質量(kg)
7.8
有効内寸(mm)
840×575×540
キャスター
自在×2、固定×2
材質(キャスター)
ゴム
外寸(mm)
925×665×570
内寸(mm)
860×595×550
フタ
なし
均等耐荷重(kg)
320
コンテナ種類
メッシュ
注意
※この商品はお客様組立品です。