曜日別特売
ABS07-LR-32.768KHZ-6-1-T Abracon 水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMD ABRACON 49966858

Abracon 水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード49966858品番ABS07-LR-32.768KHZ-6-1-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
標準周波数 = 32.768kHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 6pF
パッケージタイプ = SMD
ピン数 = 2
長さ = 3.2mm
幅 = 1.5mm
高さ = 0.9mm
寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm
周波数許容性 = ±10ppm
シリーズ抵抗 = 50kΩ
周波数エージング = ±3 ppm/年
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする