エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの メッシュコンテナ
1065x770x624mm/410.0L コンテナ(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49966866
品番
EA506AG-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,450
販売価格(税別)
¥
39,500
バスケットに入れる
Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
容量(L)
410
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1065×770×624
色
ブルー
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AG-62
材質
PE
質量(kg)
10
有効内寸(mm)
980×680×590
キャスター
自在×2、固定×2
材質(キャスター)
ゴム
外寸(mm)
1065×770×624
内寸(mm)
1000×700×600
フタ
なし
均等耐荷重(kg)
320
コンテナ種類
メッシュ
注意
※この商品はお客様組立品です。