エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967128
品番
EA506AH-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
再生材50%使用。
積み重ね可能。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×340
色
クリア×ブルー
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
101
エスコ品番
EA506AH-42
材質
ポリプロピレン(再生PP50%使用)
有効内寸(mm)
492×333×304
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×340
積層段数
5段
スタッキング
可