エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49967225
品番
EA506AK-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
積み重ね可能。
容量(L)
41.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×220
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AK-42
材質
PP
寸法(mm)
600×400×220
スタッキング
可